text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita adesiva HPX 6200 Preta 48 mm x 50 m CB5050


Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Referência CB5050HPX
Cor Preto
Largura 48
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 48
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 821.8
Type Repair Tape

Descrição

Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Números do artigo

Referência CB5050HPX
EAN 8711347114597
UBB 500619973968
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr CB5050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.