text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita adesiva HPX 6200 preta 48 mm x 25 m CB5025


Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Referência CB5025HPX
Cor Preto
Largura 48
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 25
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 48
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 25
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 406.93
Código pautal 59061000
Type Repair Tape

Descrição

Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Números do artigo

Referência CB5025HPX
EAN 8711347114573
UBB 500619973885
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr CB5025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.