text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita adesiva HPX 6200 Amarela 48mm x 25m


Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Referência 4X376521
Cor Yellow
Largura 48
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 25
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Largura 48
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 25
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Repair Tape

Descrição

Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Números do artigo

Referência 4X376521
EAN 5425014220674
UBB 500647465763
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr CY5025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.