text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita adesiva HPX 6000 Branca 48mm x 25m


Fita Gaffer da mais alta qualidade. Aplicações audiovisuais: ideal para fixar e prender tubos e cabos com fita adesiva. Elevada força adesiva, rasgável à mão. Fácil de remover, não deixa resíduos

Referência 8W111717
Cor Branco
Largura 50
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 25
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Largura 50
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 25
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Gaffer Tape

Descrição

Fita Gaffer da mais alta qualidade. Aplicações audiovisuais: ideal para fixar e prender tubos e cabos com fita adesiva. Elevada força adesiva, rasgável à mão. Fácil de remover, não deixa resíduos

Números do artigo

Referência 8W111717
EAN 5425014223538
UBB 500647471118
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr AW5025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.