Fitas adesivas
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
Fitas
Fitas adesivas
38938R3M
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
Fita adesiva 3M 389 Vermelha 38mm x 50m
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
38938R3M
Cor
Red
Largura
38
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Largura
38
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M
Peso por peça (g)
12822.5
Type
7000111485
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38938R3M
EAN
4046719622108
UBB
500614733565
UNSPSC
31201501
Artigo do fabricante nr
38938R