Fitas adesivas
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
Fitas
Fitas adesivas
38975B3M
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
Fita adesiva 3M 389 Preta 75mm x 50m
Adiconar catálogo
Referência
38975B3M
Cor
Preto
Largura
75
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Largura
75
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M
Peso por peça (g)
12857.6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38975B3M
EAN
8711428006445
UBB
500614734639
UNSPSC
31201501
Artigo do fabricante nr
7000111462