text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita adesiva 3M 389 Preta 50mm x 50m


Fita em tecido de rayon tratado com polietileno e adesivo de borracha sintética. Concebida como uma fita de tecido de algodão para uso geral, com um adesivo de elevada aderência e propriedades de rasgo fácil. Utilizada numa grande variedade de aplicações, incluindo encadernação, fixação e selagem.

Referência 38950B3M
Cor Preto
Largura 50
Espessura (mm) 0.26
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 50
Espessura (mm) 0.26
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 70 - 70
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Peso por peça (g) 615
Código pautal 59061000
Type 7000111461

Descrição

Fita em tecido de rayon tratado com polietileno e adesivo de borracha sintética. Concebida como uma fita de tecido de algodão para uso geral, com um adesivo de elevada aderência e propriedades de rasgo fácil. Utilizada numa grande variedade de aplicações, incluindo encadernação, fixação e selagem.

Números do artigo

Referência 38950B3M
EAN 8711428006339
UBB 500614733805
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr 38950B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.