Fitas adesivas
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
Maquinação
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
Fitas
Fitas adesivas
38925B3M
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
Fita adesiva 3M 389 Preta 25mm x 50m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
38925B3M
Cor
Preto
Largura
25
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Largura
25
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M
Peso por peça (g)
13016
Código pautal
59061000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38925B3M
EAN
8711428006124
UBB
500614732997
UNSPSC
31201501
Artigo do fabricante nr
7000111459