Fitas adesivas
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
Fitas
Fitas adesivas
389100S3M
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
Fita adesiva 3M 389 Prata 100mm x 50m
Adiconar catálogo
Referência
389100S3M
Cor
Silver
Largura
100
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Silver
Largura
100
Espessura (mm)
0.26
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M
Peso por peça (g)
11886.4
Type
7000111472
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Fita em tecido de rayon tratado com polietileno e adesivo de borracha sintética. Concebida como uma fita de tecido de algodão para uso geral, com um adesivo de elevada aderência e propriedades de rasgo fácil. Utilizada numa grande variedade de aplicações, incluindo encadernação, fixação e selagem.
Números do artigo
Referência
389100S3M
EAN
8711428006544
UBB
500614732328
UNSPSC
31201501
Artigo do fabricante nr
389100S