Fitas
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
Fitas
Fitas
4C220258
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
Fita adesiva 3M 202 Bege 36mm x 50m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4C220258
Largura
36
Espessura (mm)
0.16
Comprimento
50
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Type
7100044184
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
36
Espessura (mm)
0.16
Comprimento
50
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Type
7100044184
Download como PDF
Imprimir
Descrição
3M™ Crepe Masking Tape 202 é uma fita adesiva confiável, projetada com um suporte de papel crepom pesado e espesso. Concebida com um adesivo de borracha natural, esta fita de uso diário apresenta uma boa adesão instantânea e um forte poder de fixação, o que a torna uma das favoritas entre os professores para as suas salas de aula.Uma fita comumImediatamente reconhecível, a 3M™ Crepe Masking Tape 202 é uma fita de alto desempenho que é especialmente boa para segurar, proteger, agrupar e muito mais. Construída com um suporte de papel crepe pesado e espesso, esta fita de máscara é fiável e fácil de manusear. Esta fita de máscara de papel crepe foi também concebida com um adesivo de borracha natural para uma boa adesão imediata e um excelente poder de fixação. Fácil de rasgar e simples de aplicar, a fita de máscara crepe 3M™ 202 também tem uma boa resistência à transferência para uma remoção limpa, o que a tornou um elemento básico nas salas de aula.Aplicações recomendadas Segurar Proteger Agrupar Etiquetar Pintar Artes e ofíciosO que é a fita de máscara?A fita de máscara foi desenvolvida especificamente para ajudar a proteger as superfícies circundantes contra a pulverização excessiva, fornecer linhas de pintura limpas e remover de forma fácil e limpa quando terminar. As fitas de máscara da 3M aderem bem, resistem aos solventes ou à água da tinta e são suficientemente fortes para pendurar folhas de plástico, mas são removidas de forma limpa sem danificar a subsuperfície. O suporte, normalmente de papel crepe, pode adaptar-se a superfícies curvas e irregulares. A fita rasga-se à mão para uma aplicação sem ferramentas.
Números do artigo
Referência
4C220258
EAN
4046719925766
UBB
500667377146
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
20236