Abraçadeira com dobradiça
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Sistemas de instalação
Abraçadeira com dobradiça
64100
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
Fischer Abraçadeira para tubos de suspensão Aço DC01 Zincado
Previous
Next
Referência
Marca
Fischer
Material
Aço
Material técnico
DC01
Tratamento sup.
Zincado
Info
A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
Isolamento sonoro: para DIN 4109.
Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fischer
Material
Aço
Material técnico
DC01
Tratamento sup.
Zincado
Info
A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
Isolamento sonoro: para DIN 4109.
Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar