text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wic 2 ve 20


O Wireclip WIC é um componente do sistema Wireclip WIC da fischer. Um laço é criado a partir do fio para montagem. Este é então alimentado através do wireclip, o que significa que os objectos são montados de forma segura. A suspensão pode ser ajustada infinitamente após a instalação. A âncora de pregos fischer FNA II 6 x 25 OE com olhal é ideal para fix

Referência 44559FIS
Adequado para a integridade do circuito Sim
Fixação na extremidade Com ponta de mosquetão
Diâmetro do cabo (mm) 2.5
Material do cabo Outro
Dispositivo de bloqueio/tensor de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Adequado para a integridade do circuito Sim
Fixação na extremidade Com ponta de mosquetão
Diâmetro do cabo (mm) 2.5
Material do cabo Outro
Dispositivo de bloqueio/tensor de material Outro
Marca Fischer
Peso por peça (g) 21.99

Descrição

O Wireclip WIC é um componente do sistema Wireclip WIC da fischer. Um laço é criado a partir do fio para montagem. Este é então alimentado através do wireclip, o que significa que os objectos são montados de forma segura. A suspensão pode ser ajustada infinitamente após a instalação. A âncora de pregos fischer FNA II 6 x 25 OE com olhal é ideal para fixar o fio. O clipe de arame fischer é particularmente adequado para pendurar faixas de iluminação, dutos de ventilação ou placas de publicidade.

Números do artigo

Referência 44559FIS
EAN 4006209445594
UBB 500616724943
UNSPSC 31161618
Artigo do fabricante nr 44559
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.