text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wdp 10x170 conjunto de fixação para lavatório


Conjunto completo de fixação para a montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. Consiste em uma haste roscada com placa de base e manga de plástico. O fixador de lavatório e urinol fischer WDP 10 x 170 é inserido nas paredes da canalização durante a instalação.

Referência 14320FIS
Diâmetro
Comprimento
Comprimento (mm) 170
Material Plástico
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 190 mm
Comprimento (mm) 170
Material Plástico
Marca Fischer

Descrição

Conjunto completo de fixação para a montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. Consiste em uma haste roscada com placa de base e manga de plástico. O fixador de lavatório e urinol fischer WDP 10 x 170 é inserido nas paredes da canalização durante a instalação.

Números do artigo

Referência 14320FIS
EAN 4006209143209
UBB 500616714969
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 14320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.