text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8x40 r plug


Referência 505483FIS
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 40
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 40
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 50
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
For tapping screw_A 4.5
For tapping screw_B 6
Peso por peça (g) 1.815
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Números do artigo

Referência 505483FIS
EAN 4048962069976
UBB 500616748546
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 505483
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.