text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 6x35 wh universal plug


A fixação universal fischer UX é uma fixação plástica feita de nylon de alta qualidade. A fixação universal fischer expande-se em materiais de construção sólidos e dá nós em materiais de construção ocos para máxima fixação. Por esta razão, o fischer UX é sempre a escolha certa - mesmo com materiais de construção desconhecidos. A borda evita o deslizamen

Referência 94408FIS
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 35
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 6
Profundidade do furo (mm) 45
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 7.516
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrição

A fixação universal fischer UX é uma fixação plástica feita de nylon de alta qualidade. A fixação universal fischer expande-se em materiais de construção sólidos e dá nós em materiais de construção ocos para máxima fixação. Por esta razão, o fischer UX é sempre a escolha certa - mesmo com materiais de construção desconhecidos. A borda evita o deslizamento durante a montagem. A fixação universal fischer UX com uma borda é adequada para instalação através do tipo. A fixação universal fischer UX com gancho angular é, por exemplo, recomendada para a fixação de quadros.

Números do artigo

Referência 94408FIS
EAN 4006209944080
UBB 500616790100
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 94408
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.