text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ust 8x110 conjunto de fixação sanitária


Conjunto completo de fixação para a montagem rápida e simples de urinóis. Consiste em duas fixações universais UX 10x60, dois parafusos de cabeça cilíndrica M8x110gvz, 2 anilhas de metal, 2 anilhas de plástico, duas porcas de capa e 2 tampas de cobertura, cromadas. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e de

Referência 83578FIS
Comprimento (mm) 110
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 94.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 110
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 94.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

Conjunto completo de fixação para a montagem rápida e simples de urinóis. Consiste em duas fixações universais UX 10x60, dois parafusos de cabeça cilíndrica M8x110gvz, 2 anilhas de metal, 2 anilhas de plástico, duas porcas de capa e 2 tampas de cobertura, cromadas. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e de passagem em todos os materiais de construção sólidos e ocos.

Números do artigo

Referência 83578FIS
EAN 4006209835784
UBB 500616780952
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 83578
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.