text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ts 8g batente de porta


O batente de porta fischer para colocação flexível em várias cores que se adequam à cor do chão. O batente da porta pode ser retirado, puxando-o para fora. O eixo de encaixe prolongado da fixação de plástico torna possível fixar o batente da porta diretamente, sem uma fixação visível. Conjunto completo com batente, ficha e parafuso.

Referência 60535FIS
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
TCor Cinza
Peso por peça (g) 35.9
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
TCor Cinza
Peso por peça (g) 35.9
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

O batente de porta fischer para colocação flexível em várias cores que se adequam à cor do chão. O batente da porta pode ser retirado, puxando-o para fora. O eixo de encaixe prolongado da fixação de plástico torna possível fixar o batente da porta diretamente, sem uma fixação visível. Conjunto completo com batente, ficha e parafuso.

Números do artigo

Referência 60535FIS
EAN 4006209605356
UBB 500616764204
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60535
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.