text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ts 8br türstopper


Arrêt de porte pour positionnement flexible en différentes couleurs assorties au revêtement de sol. Démontable possible en retirant la butée. La cheville rallongée en matière plastique permet de fixer l'arrêt de porte de façon invisible. Ensemble complet avec butée, cheville et vis.

Artikelnummer 60540FIS
Länge (mm) 60
Werkstoff Plastic
Marke Fischer
Farbe Braun
Gewicht pro Stück (g) 36.06
Verpakt per 1

Specificaties

Länge (mm) 60
Werkstoff Plastic
Marke Fischer
Farbe Braun
Gewicht pro Stück (g) 36.06
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Warennummer 39259010

Omschrijving

Arrêt de porte pour positionnement flexible en différentes couleurs assorties au revêtement de sol. Démontable possible en retirant la butée. La cheville rallongée en matière plastique permet de fixer l'arrêt de porte de façon invisible. Ensemble complet avec butée, cheville et vis.

Artikelnummers

Artikelnummer 60540FIS
EAN 4006209605400
UBB 500616764535
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.