text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tkl m 12 grampo de suspensão


O suporte de grampo fischer com encaixe de rosca para fixação simples em vigas de aço através de grampos. Para equipamentos VdS acima de DN 65, são necessárias placas de segurança. O corte oco do parafuso de fixação evita efetivamente que este escorregue da viga de aço.

Article number 20949FIS
Comprimento
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Marca Fischer
Peso por peça (g) 228.08
Packed per 1

Specifications

Comprimento 85 mm
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Marca Fischer
Peso por peça (g) 228.08
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Código pautal 73259910

Description

O suporte de grampo fischer com encaixe de rosca para fixação simples em vigas de aço através de grampos. Para equipamentos VdS acima de DN 65, são necessárias placas de segurança. O corte oco do parafuso de fixação evita efetivamente que este escorregue da viga de aço.

Article numbers

Article number 20949FIS
EAN 4006209209493
UBB 500616797709
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  20949
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.