text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 8/80 m6 stand-off installation


O sistema de isolamento fischer TherMax 8 é uma solução para a fixação em paredes externas sem ponte térmica em ETICS. O parafuso prisioneiro com o cone reforçado com fibra de vidro corta o seu próprio caminho através do gesso para o isolamento. Durante a montagem, o parafuso prisioneiro é rodado para a fixação universal UX e é assim fixado no material

Referência 45686FIS
Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Galvanizado
Diâmetro do eixo (mm) 8
Com ficha Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Galvanizado
Diâmetro do eixo (mm) 8
Com ficha Sim
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 6
Com porca Não
Com anilha Não
Com cobertura Sim
Cobertura de cor Branco
Marca Fischer
Peso por peça (g) 37.525
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descrição

O sistema de isolamento fischer TherMax 8 é uma solução para a fixação em paredes externas sem ponte térmica em ETICS. O parafuso prisioneiro com o cone reforçado com fibra de vidro corta o seu próprio caminho através do gesso para o isolamento. Durante a montagem, o parafuso prisioneiro é rodado para a fixação universal UX e é assim fixado no material de construção. O cone anti-frio na ponta do parafuso de cavilha cria uma barreira térmica e mantém a fixação exterior. O TherMax fixa cargas leves, tais como luzes, caixas de correio ou para-raios em betão, betão celular e alvenaria de tijolo maciço e perfurado.

Números do artigo

Referência 45686FIS
EAN 4006209456866
UBB 500616728332
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 45686
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.