text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 16/170 m12 (2) inst. de stand-off


O sistema de isolamento fischer TherMax é uma solução para a fixação em paredes externas sem ponte térmica em ETICS. O sistema é composto por uma haste de ancoragem especial feita de aço zincado com um cone reforçado com fibra de vidro, pinos roscados e mangas de ancoragem para fixação em tijolo perfurado. Quando combinado com a argamassa de injeção FIS

Referência 51292FIS
Forma da cabeça Fim da linha
Proteção da superfície Galvanizado
Com ficha Não
Comprimento (mm) 360
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Fim da linha
Proteção da superfície Galvanizado
Com ficha Não
Comprimento (mm) 360
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Com porca Sim
Com anilha Sim
Com cobertura Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 1157.1
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descrição

O sistema de isolamento fischer TherMax é uma solução para a fixação em paredes externas sem ponte térmica em ETICS. O sistema é composto por uma haste de ancoragem especial feita de aço zincado com um cone reforçado com fibra de vidro, pinos roscados e mangas de ancoragem para fixação em tijolo perfurado. Quando combinado com a argamassa de injeção FIS EM Plus, FIS V, FIS SB e FIS Green, o sistema é aprovado para muitos materiais de construção diferentes. A haste de ancoragem com o cone reforçado com fibra de vidro abre o seu próprio caminho através do gesso até ao isolamento. A haste de ancoragem é fixada na manga de ancoragem com uma argamassa de injeção no material de construção. O cone na ponta da haste de ancoragem cria uma barreira térmica e segura o pino roscado de aço inoxidável para a fixação externa. O TherMax fixa cargas pesadas, tais como toldos, aparelhos de ar condicionado e sistemas de satélite em betão, betão celular e alvenaria de tijolo maciço e perfurado.

Números do artigo

Referência 51292FIS
EAN 4006209512913
UBB 500616756044
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 51292
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.