text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/160 m10 abstandsmontagesystem


O sistema de isolamento fischer TherMax 10 é uma solução para a fixação em paredes externas sem ponte térmica em ETICS. O parafuso prisioneiro com o cone reforçado com fibra de vidro corta o seu próprio caminho através do gesso para o isolamento. Durante a montagem, o parafuso prisioneiro é rodado para a fixação universal UX e é assim fixado no material

Referência 45705FIS
Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Galvanizado
Diâmetro do eixo (mm) 10
Com ficha Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Galvanizado
Diâmetro do eixo (mm) 10
Com ficha Sim
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Com porca Não
Com anilha Não
Com cobertura Sim
Cobertura de cor Branco
Marca Fischer
Peso por peça (g) 93.33
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descrição

O sistema de isolamento fischer TherMax 10 é uma solução para a fixação em paredes externas sem ponte térmica em ETICS. O parafuso prisioneiro com o cone reforçado com fibra de vidro corta o seu próprio caminho através do gesso para o isolamento. Durante a montagem, o parafuso prisioneiro é rodado para a fixação universal UX e é assim fixado no material de construção. O cone anti-frio na ponta do parafuso de cavilha cria uma barreira térmica e mantém a fixação exterior. O TherMax fixa cargas leves como candeeiros, caixas de correio ou para-raios em betão, betão celular e alvenaria de tijolo maciço e perfurado.

Números do artigo

Referência 45705FIS
EAN 4006209457054
UBB 500616730056
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 45705
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.