text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz pn 8/130 neutro


O fischer termoz PN 8 é ideal para fixar placas de isolamento resistentes à pressão com reboco, tais como placas de poliestireno, placas de lã mineral, painéis leves de madeira e painéis de PU em betão, betão celular, tijolo maciço e perfurado, de forma segura e sem pontes térmicas. A avaliação técnica europeia garante uma fixação segura. O termoz PN da

Referência 506326FIS
Comprimento (mm) 128
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Disc ø (mm) 60
Aprovação ETA Yes
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 128
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Disc ø (mm) 60
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 16.583

Descrição

O fischer termoz PN 8 é ideal para fixar placas de isolamento resistentes à pressão com reboco, tais como placas de poliestireno, placas de lã mineral, painéis leves de madeira e painéis de PU em betão, betão celular, tijolo maciço e perfurado, de forma segura e sem pontes térmicas. A avaliação técnica europeia garante uma fixação segura. O termoz PN da fischer é composto por uma manga de encaixe cinzenta com um disco e um prego de plástico. O termoz PN é fixado com um martelo. Para além da pequena profundidade de perfuração, isto poupa tempo e dinheiro durante a instalação. O eixo inovador do obturador e a geometria especial do prego de plástico dão ao obturador uma fixação segura mesmo em materiais de construção sólidos. O elemento de expansão assimétrico garante uma fixação segura mesmo em materiais de construção perfurados e em subsolos desconhecidos.

Números do artigo

Referência 506326FIS
EAN 4048962073157
UBB 500616751904
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 506326
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.