text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x90 nl


A âncora de mangueira fischer TA M NL é uma âncora de manga com rosca fêmea adequada para fixação temporária em pisos de laje de concreto oco. A geometria optimizada da âncora minimiza a energia necessária para a instalação. Durante a montagem, o cone é puxado para dentro da manga de expansão, que depois se espalha na parede do canal. A manga de expansã

Referência 94431FIS
Diâmetro
Comprimento (mm) 90
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 12
Suporte Âncora dividida
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento (mm) 90
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 12
Suporte Âncora dividida
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 71.6
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Descrição

A âncora de mangueira fischer TA M NL é uma âncora de manga com rosca fêmea adequada para fixação temporária em pisos de laje de concreto oco. A geometria optimizada da âncora minimiza a energia necessária para a instalação. Durante a montagem, o cone é puxado para dentro da manga de expansão, que depois se espalha na parede do canal. A manga de expansão tripla garante uma distribuição uniforme da carga. Após a desmontagem, nenhuma parte saliente permanece no furo, evitando assim o risco de acidentes.

Números do artigo

Referência 94431FIS
EAN 8001132944318
UBB 500616791017
UNSPSC 31161607
Artigo do fabricante nr 94431
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.