text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x60 ficha


A fixação de estrutura SXR da fischer é um tampão feito de nylon de alta qualidade. Devido à geometria especial do tampão, o SXR pode ser usado em materiais de construção sólidos e ocos. A fixação da estrutura pode ser usada de maneira particularmente econômica devido à baixa profundidade de ancoragem de apenas 50 mm. A estrutura de fixação SXR da fisch

Referência 506194FIS
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 70
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 2.572
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

A fixação de estrutura SXR da fischer é um tampão feito de nylon de alta qualidade. Devido à geometria especial do tampão, o SXR pode ser usado em materiais de construção sólidos e ocos. A fixação da estrutura pode ser usada de maneira particularmente econômica devido à baixa profundidade de ancoragem de apenas 50 mm. A estrutura de fixação SXR da fischer é adequada para a fixação de subestruturas de madeira, bengaleiros e armários de cozinha.

Números do artigo

Referência 506194FIS
EAN 4048962072839
UBB 500616751417
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 506194
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.