text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x80 t de fixação da armação


A fixação de estrutura fischer SXR-T A4 é um plugue feito de nylon de alta qualidade junto com o parafuso de segurança fischer pré-montado com cabeça escareada. Devido à geometria especial do tampão, o SXR pode ser usado em materiais de construção sólidos e ocos. Devido à baixa profundidade de ancoragem de apenas 50 mm, a fixação da estrutura pode ser m

Referência 46272FIS
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Sim
Comprimento (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Sim
Comprimento (mm) 80
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade do furo (mm) 90
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 27.412
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

A fixação de estrutura fischer SXR-T A4 é um plugue feito de nylon de alta qualidade junto com o parafuso de segurança fischer pré-montado com cabeça escareada. Devido à geometria especial do tampão, o SXR pode ser usado em materiais de construção sólidos e ocos. Devido à baixa profundidade de ancoragem de apenas 50 mm, a fixação da estrutura pode ser manuseada de uma maneira especialmente económica para a fixação múltipla de sistemas sem suporte de carga. A fixação da estrutura fischer SXR-T A4 é particularmente recomendada com o parafuso de cabeça escareada para a fixação de construções de madeira.

Números do artigo

Referência 46272FIS
EAN 4006209462720
UBB 500616732375
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 46272
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.