text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x180 fus r frame fixação


A fixação de estrutura fischer SXR-FUS A4 é um plugue feito de nylon de alta qualidade junto com o parafuso hexagonal fischer pré-montado e arruela moldada. Devido à geometria especial da ficha, o SXR pode ser usado em materiais de construção sólidos e ocos. Devido à baixa profundidade de ancoragem de apenas 50 mm, a fixação da estrutura pode ser manuse

Referência 46361FIS
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Sim
Comprimento (mm) 180
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Sim
Comprimento (mm) 180
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade do furo (mm) 190
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 68.876
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

A fixação de estrutura fischer SXR-FUS A4 é um plugue feito de nylon de alta qualidade junto com o parafuso hexagonal fischer pré-montado e arruela moldada. Devido à geometria especial da ficha, o SXR pode ser usado em materiais de construção sólidos e ocos. Devido à baixa profundidade de ancoragem de apenas 50 mm, a fixação da estrutura pode ser manuseada de uma maneira especialmente económica para a fixação múltipla de sistemas sem suporte de carga. A fixação da estrutura fischer SXR-FUS A4 é particularmente recomendada com o parafuso hexagonal e a arruela moldada para a fixação de construções metálicas.

Números do artigo

Referência 46361FIS
EAN 4006209463611
UBB 500616651427
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 46361
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.