Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
46283FIS
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
Fischer sxr 10x160 t r armação de fixação
Adiconar catálogo
Referência
46283FIS
Cor
Cinza
Desenho
Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície
Outro
Com parafuso
Sim
Comprimento (mm)
160
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Desenho
Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície
Outro
Com parafuso
Sim
Comprimento (mm)
160
Material
Plástico
Diâmetro do furo (mm)
10
Profundidade do furo (mm)
170
Adequado para betão com gás
Sim
Adequado para parafuso de autocarro
Sim
Com rebordo
Sim
Adequado para betão
Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Sim
Adequado para pedra natural
Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos
Não
Adequado para placas de gesso cartonado
Não
Adequado para madeira
Não
Instalação por pressão
Sim
Instalação pré-posicionada
Não
Instalação espaçada
Não
Adequado para betão celular
Sim
Adequado para fibra/chipboard
Não
Adequado para tijolo maciço
Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical
Sim
Marca
Fischer
Aprovação ETA
Yes
Peso por peça (g)
53.668
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A fixação da estrutura fischer SXR-T A4 é um plugue feito de nylon de alta qualidade junto com o parafuso de segurança fischer pré-montado com cabeça escareada. Devido à geometria especial do tampão, o SXR pode ser usado em materiais de construção sólidos e ocos. Devido à baixa profundidade de ancoragem de apenas 50 mm, a fixação da estrutura pode ser manuseada de uma maneira especialmente económica para a fixação múltipla de sistemas sem suporte de carga. A fixação da estrutura fischer SXR-T A4 é particularmente recomendada com o parafuso de cabeça escareada para a fixação de construções de madeira.
Números do artigo
Referência
46283FIS
EAN
4006209462836
UBB
500616732789
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
46283
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar