text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 8x40 rhm 82 k nv ficha/gancho


Graças à sua expansão de 4 vias, o plugue de expansão fischer SX Plus é o especialista em materiais de construção sólidos, como concreto, tijolo sílico-calcário e alvenaria. As lâminas de fixação especiais garantem a pré-fixação do parafuso, o que significa que ele não precisa ser mantido adicionalmente no lugar para aplicações aéreas. Esta fixação do p

Referência
Cor Cinza
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 40
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 40
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 50
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX PLUS
Peso por peça (g) 43

Descrição

Graças à sua expansão de 4 vias, o plugue de expansão fischer SX Plus é o especialista em materiais de construção sólidos, como concreto, tijolo sílico-calcário e alvenaria. As lâminas de fixação especiais garantem a pré-fixação do parafuso, o que significa que ele não precisa ser mantido adicionalmente no lugar para aplicações aéreas. Esta fixação do parafuso permite ao utilizador um processo de fixação flexível e confortável. O rebordo flexível do obturador também evita que o obturador deslize mais profundamente no orifício de perfuração para uma instalação segura. Os ganchos redondos fornecidos são perfeitamente compatíveis com o tampão de expansão fischer SX Plus. O material de nylon de alta qualidade garante uma fixação segura e permanente numa ampla gama de materiais de construção sólidos e perfurados.

Números do artigo

Referência 63532.080.001
EAN 4048962481655
UBB 500728156299
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 567839

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.