text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sl m10 n r âncora para serviço pesado


A âncora fischer heavy-duty SL M é uma âncora de manga com rosca interna feita de aço inoxidável. Ao apertar o parafuso, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. O SL M é adequado para a instalação de stand-off e para a instalação pré-posicionada. A âncora pesada SL M da fischer é ideal para a fixação económi

Referência 50527FIS
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (mm) 62
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (mm) 62
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 16
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Outro
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 50
Número de porcas 0
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 38.265

Descrição

A âncora fischer heavy-duty SL M é uma âncora de manga com rosca interna feita de aço inoxidável. Ao apertar o parafuso, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. O SL M é adequado para a instalação de stand-off e para a instalação pré-posicionada. A âncora pesada SL M da fischer é ideal para a fixação económica de construções de aço em áreas externas.

Números do artigo

Referência 50527FIS
EAN 4006209505274
UBB 500616748470
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 50527
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.