text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sha 30 cable harness


O feixe de cabos SHA da fischer é uma solução económica para a montagem de cabos eléctricos agrupados. Graças ao mecanismo de fecho, o arnês de cabos pode ser facilmente aberto e fechado. A cablagem pode ser fixada com a base de instalação com fixação de clipe SF plus MS em betão e tijolo maciço feito de pedra-pomes e areia-cal ou com um plugue e parafu

Referência 58140FIS
Comprimento
Adequado para o número de cabos NYM 3x1,5 30
Versão ignífuga Não
Adequado para a integridade do circuito Não
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 59 mm
Adequado para o número de cabos NYM 3x1,5 30
Versão ignífuga Não
Adequado para a integridade do circuito Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descrição

O feixe de cabos SHA da fischer é uma solução económica para a montagem de cabos eléctricos agrupados. Graças ao mecanismo de fecho, o arnês de cabos pode ser facilmente aberto e fechado. A cablagem pode ser fixada com a base de instalação com fixação de clipe SF plus MS em betão e tijolo maciço feito de pedra-pomes e areia-cal ou com um plugue e parafuso. Para uma instalação rápida e económica, as bases de instalação podem ser ligadas entre si com a peça de ligação SHA KP.

Números do artigo

Referência 58140FIS
EAN 4006209581407
UBB 500616760996
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.