text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus zs10 zwillingsschelle


A abraçadeira dupla fischer ClipFix plus SF plus ZS é uma solução fácil de montar e económica para fixar dois cabos e tubos com apenas uma abraçadeira. A abraçadeira dupla feita de nylon de alta qualidade combina plugue, parafuso e abraçadeira em um único componente. A inovadora fixação eléctrica é inserida no orifício de perfuração sem um parafuso e fi

Referência 58184FIS
Marca Fischer
Características principais Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificações

Marca Fischer
Características principais Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descrição

A abraçadeira dupla fischer ClipFix plus SF plus ZS é uma solução fácil de montar e económica para fixar dois cabos e tubos com apenas uma abraçadeira. A abraçadeira dupla feita de nylon de alta qualidade combina plugue, parafuso e abraçadeira em um único componente. A inovadora fixação eléctrica é inserida no orifício de perfuração sem um parafuso e fixa os tubos e cabos diretamente ao betão e ao tijolo maciço. O ClipFix plus twin clamp também é eficaz em temperaturas extremas entre -20 °C e +80 °C.

Números do artigo

Referência 58184FIS
EAN 4006209581841
UBB 500616762307
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58184
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.