text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus sd30 steckdübel


O fischer ClipFix plus clip fixing SF plus SD é uma solução fácil de montar para a fixação de dutos de cabos e grampos de cabos. A fixação de clipes feita de nylon de alta qualidade combina plugue e parafuso em um único componente. A inovadora fixação eléctrica é inserida no orifício de perfuração sem parafuso e fixa cargas até 11 kg de forma segura em

Referência 58178FIS
Comprimento (mm) 302
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 6
Profundidade do furo (mm) 35
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 302
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 6
Profundidade do furo (mm) 35
Marca Fischer
Características principais Functioning - To fix, manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Recommended loads (safety factor 4): clip fixing SD up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 1.09

Descrição

O fischer ClipFix plus clip fixing SF plus SD é uma solução fácil de montar para a fixação de dutos de cabos e grampos de cabos. A fixação de clipes feita de nylon de alta qualidade combina plugue e parafuso em um único componente. A inovadora fixação eléctrica é inserida no orifício de perfuração sem parafuso e fixa cargas até 11 kg de forma segura em betão e tijolo maciço. A fixação ClipFix plus clip SF também é eficaz em temperaturas extremas entre -20 °C e +80 °C.

Números do artigo

Referência 58178FIS
EAN 4006209581780
UBB 500616762067
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58178
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.