text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ms steckfix plus montagesockel


A base de instalação fischer com fixação de clipe SF plus MS é para suspender o chicote de cabos fischer SHA. Não são necessários parafusos adicionais para a fixação. A fixação do clipe é empurrada diretamente para o furo sem parafusos. O clip de fixação pré-montado encaixa imediatamente no material de construção.

Referência 48181FIS
Comprimento
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 6
Profundidade do furo (mm) 35
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 27 mm
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 6
Profundidade do furo (mm) 35
Marca Fischer
Peso por peça (g) 5.583
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descrição

A base de instalação fischer com fixação de clipe SF plus MS é para suspender o chicote de cabos fischer SHA. Não são necessários parafusos adicionais para a fixação. A fixação do clipe é empurrada diretamente para o furo sem parafusos. O clip de fixação pré-montado encaixa imediatamente no material de construção.

Números do artigo

Referência 48181FIS
EAN 4006209481813
UBB 500616737994
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 48181
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.