text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus kb 8 kabelbügel


O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é uma solução de fixação para fixação de cabos com economia de espaço. A inovadora braçadeira de cabo é inserida diretamente no furo sem parafuso. O clip de fixação pré-montado encaixa imediatamente no material de construção. O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é ideal para fixar vários cabos

Referência 48171FIS
Comprimento
Comprimento (mm) 133
Material Plástico
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 133 mm
Comprimento (mm) 133
Material Plástico
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 13.852

Descrição

O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é uma solução de fixação para fixação de cabos com economia de espaço. A inovadora braçadeira de cabo é inserida diretamente no furo sem parafuso. O clip de fixação pré-montado encaixa imediatamente no material de construção. O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é ideal para fixar vários cabos individuais com segurança em materiais de construção sólidos, economizando tempo - mesmo em temperaturas extremas entre -20 ° C e + 80 ° C.

Números do artigo

Referência 48171FIS
EAN 4006209481714
UBB 500616737739
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 48171
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.