text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 19 steckfix clip para tubos


O ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC é uma solução de fácil instalação para tubos usando montagem por pressão. Durante a instalação, não são necessários mais parafusos para a fixação, porque o clip de fixação moldado encaixa imediatamente no material de construção. Os tubos de isolamento de plástico são então inseridos no clip de tubo. O pré-tension

Referência
Marca Fischer
Peso por peça (g) 638
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fischer
Peso por peça (g) 638

Descrição

O ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC é uma solução de fácil instalação para tubos usando montagem por pressão. Durante a instalação, não são necessários mais parafusos para a fixação, porque o clip de fixação moldado encaixa imediatamente no material de construção. Os tubos de isolamento de plástico são então inseridos no clip de tubo. O pré-tensionamento do clipe de tubo segura os tubos com segurança. O clipe de tubo SF da fischer é ideal para fixar com segurança o isolamento de plástico em concreto e materiais de construção sólidos - mesmo em temperaturas extremas de -20 ° C a + 80 ° C.

Números do artigo

Referência 63269.190.001
EAN 4048962365559
UBB 500729318559
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 553383

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.