text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fischer sf plus rc iec 12 steckfix plus rohrclip


O ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC é uma solução de fácil instalação para tubos com montagem por pressão. Durante a instalação, não são necessários mais parafusos para a fixação, uma vez que o clip de fixação moldado encaixa imediatamente no material de construção. Os tubos de isolamento de plástico são então inseridos no clip de tubo. O pré-tensi

Referência 48190FIS
Marca Fischer
Características principais Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificações

Marca Fischer
Características principais Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descrição

O ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC é uma solução de fácil instalação para tubos com montagem por pressão. Durante a instalação, não são necessários mais parafusos para a fixação, uma vez que o clip de fixação moldado encaixa imediatamente no material de construção. Os tubos de isolamento de plástico são então inseridos no clip de tubo. O pré-tensionamento do clipe de tubo segura os tubos com segurança. O ClipFix SF é ideal para fixar com segurança o isolamento de plástico em betão e materiais de construção sólidos - mesmo a temperaturas extremas de -20 ° C a + 80 ° C.

Números do artigo

Referência 48190FIS
EAN 4006209481905
UBB 500616738075
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 48190
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.