text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf l 41 a4 flange de sela


O flange de sela fischer SF L 41 é um elemento de fixação feito de aço inoxidável A4. Os canais de montagem de 41 mm de largura são fixados às ligações de parede, chão e teto na estrutura com a flange de sela. A sela de encaixe perfeito da flange de sela permite uma instalação simples através da inserção do canal de montagem.

Referência
Auto-cortante Não
Material Aço
Com flange Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 7395
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Auto-cortante Não
Material Aço
Com flange Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 7395

Descrição

O flange de sela fischer SF L 41 é um elemento de fixação feito de aço inoxidável A4. Os canais de montagem de 41 mm de largura são fixados às ligações de parede, chão e teto na estrutura com a flange de sela. A sela de encaixe perfeito da flange de sela permite uma instalação simples através da inserção do canal de montagem.

Números do artigo

Referência 63268.410.001
EAN 4048962063318
UBB 500729318484
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 504522

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.