text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer set fis 18x130/200 m12/200 manga+haste


A manga de ancoragem de injeção FIS set 18 x 130/200 M 12/200 é o componente do sistema para a utilização de argamassas de injeção fischer em alvenaria de tijolo perfurado em instalações de tipo passante. A manga de ancoragem é adaptada à espessura da fixação para este fim, utilizando a escala e a borda móvel, e depois cortada. O enchimento da argamassa

Referência 47443FIS
Proteção da superfície Não tratado
Auto-cortante Não
Tamanho da rosca (métrica) 12
Com flange Não
Suporte Outro
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Não tratado
Auto-cortante Não
Tamanho da rosca (métrica) 12
Com flange Não
Suporte Outro
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Aprovação DIBt Yes
Peso por peça (g) 343.74

Descrição

A manga de ancoragem de injeção FIS set 18 x 130/200 M 12/200 é o componente do sistema para a utilização de argamassas de injeção fischer em alvenaria de tijolo perfurado em instalações de tipo passante. A manga de ancoragem é adaptada à espessura da fixação para este fim, utilizando a escala e a borda móvel, e depois cortada. O enchimento da argamassa de injeção é feito a partir da base da manga de ancoragem. Ao colocar a haste de ancoragem, a argamassa é pressionada através da estrutura de treliça e, em seguida, liga-se ao tijolo perfurado através de um interbloqueio. Isto significa que a carga é direccionada para o material de construção. As camadas não portantes também podem ser ligadas com a manga de ancoragem de injeção. A bucha de ancoragem FIS H K é adequada para a montagem de construções de madeira, carports ou toldos.

Números do artigo

Referência 47443FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652748
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 47443
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.