Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
500628FIS
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
Fischer set fh ii 12 componentes
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
500628FIS
Diâmetro
Comprimento (mm)
65
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
8
Diâmetro do furo (mm)
12
Número de anilhas
1
Suporte
Âncora dividida
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento (mm)
65
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
8
Diâmetro do furo (mm)
12
Número de anilhas
1
Suporte
Âncora dividida
Número de porcas
1
Instalação por pressão
Sim
Instalação pré-posicionada
Não
Instalação espaçada
Não
Espessura máxima de fixação (mm)
10
Com colarinho
Não
Modelo de ancoragem
Rosca externa
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
16.526
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
500628FIS
EAN
4048962001563
UBB
500616657796
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
500628