text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sbb 45 parafuso conetor


A placa de conexão de parafuso fischer SBB é um elemento de fixação feito de aço zincado. A placa de conexão de parafuso com rosca dupla é conduzida em suportes duplos e suportes de montagem.

Referência 79706FIS
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 45
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 45 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 45
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 8
Rosca completa Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 16.466
Código pautal 7318159590

Descrição

A placa de conexão de parafuso fischer SBB é um elemento de fixação feito de aço zincado. A placa de conexão de parafuso com rosca dupla é conduzida em suportes duplos e suportes de montagem.

Números do artigo

Referência 79706FIS
EAN 4006209797068
UBB 500616858014
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79706
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.