text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 6 dp plug


O tampão de expansão fischer S é o original e o clássico comprovado milhões de vezes durante décadas. A fixação de plástico é feita inteiramente de nylon de alta qualidade. Como resultado, o plugue é particularmente robusto durante a instalação e garante segurança permanente. Uma vez que o tampão se expande apenas em duas direcções, é possível direciona

Referência 50125FIS
Cor Cinza
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 30
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 6
Profundidade do furo (mm) 40
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Não
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
For tapping screw_A 4
For tapping screw_B 5
Peso por peça (g) 0.648
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrição

O tampão de expansão fischer S é o original e o clássico comprovado milhões de vezes durante décadas. A fixação de plástico é feita inteiramente de nylon de alta qualidade. Como resultado, o plugue é particularmente robusto durante a instalação e garante segurança permanente. Uma vez que o tampão se expande apenas em duas direcções, é possível direcionar as forças de expansão de modo a que corram paralelamente ao bordo do material de construção, rodando o tampão. Deste modo, evita-se que o material de construção sofra fragmentação devido a fixações próximas do bordo. Para a fixação do objeto podem ser utilizados parafusos de madeira ou de aglomerado. O tampão de expansão fischer S é ideal para fixação em betão e alvenaria sólida.

Números do artigo

Referência 50125FIS
EAN 4006209501252
UBB 500616743596
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 50125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.