text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 135 r ficha


O tampão fischer S 16 H R é um tampão de expansão feito de nylon de alta qualidade para segurar o parafuso com olhal fischer GS 12. As asas de expansão impedem a rotação e facilitam a montagem. Ao introduzir o parafuso com olhal, a zona de expansão expande-se e fixa-se firmemente no material de construção. Para instalações perto da borda, gire o plugue

Referência 59188FIS
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 135
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 16
Profundidade do furo (mm) 155
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 14.432
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

O tampão fischer S 16 H R é um tampão de expansão feito de nylon de alta qualidade para segurar o parafuso com olhal fischer GS 12. As asas de expansão impedem a rotação e facilitam a montagem. Ao introduzir o parafuso com olhal, a zona de expansão expande-se e fixa-se firmemente no material de construção. Para instalações perto da borda, gire o plugue de modo que a força de expansão atue paralelamente à borda.

Números do artigo

Referência 59188FIS
EAN 4006209591888
UBB 500616763545
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 59188
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.