text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 h 160 r ficha


A fixação de estrutura fischer S 14 H R é uma fixação de estrutura feita de nylon de alta qualidade. A fixação pode ser feita em instalação pré-posicionada e em instalação push-through. A geometria da manga de ancoragem permite a utilização de um parafuso para madeira. As camadas não suportadas (gesso, azulejos) podem ser transpostas devido ao eixo long

Referência 59181FIS
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 160
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (mm) 160
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 14
Profundidade do furo (mm) 170
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 13.676
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

A fixação de estrutura fischer S 14 H R é uma fixação de estrutura feita de nylon de alta qualidade. A fixação pode ser feita em instalação pré-posicionada e em instalação push-through. A geometria da manga de ancoragem permite a utilização de um parafuso para madeira. As camadas não suportadas (gesso, azulejos) podem ser transpostas devido ao eixo longo, enquanto as forças podem ser direccionadas para a fundação de suporte de carga. A estrutura de fixação fischer S 14 H R é ideal para a fixação de andaimes de fachada, cordas, correntes, andaimes de escalada ou varais.

Números do artigo

Referência 59181FIS
EAN 4006209591819
UBB 500616763214
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 59181
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.