text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m8x150 r haste de ancoragem


A haste de ancoragem RG M da fischer é fabricada em aço inoxidável. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de ancoragem f

Referência 50293FIS
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 150
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 150
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 50
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 56.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A haste de ancoragem RG M da fischer é fabricada em aço inoxidável. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de ancoragem fischer RG M é fixada através de movimentos de rotação e batida com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de endurecimento, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a barra de ancoragem é empurrada manualmente para dentro do furo, rodando-a ligeiramente. O sistema é particularmente adequado para a fixação económica de máquinas, construções de aço e pés de apoio em áreas externas.

Números do artigo

Referência 50293FIS
EAN 4006209502938
UBB 500616745245
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 50293
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.