text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m24x600 5.8 zp haste de ancoragem


A haste de ancoragem fischer RG M é feita de aço zincado com um grau de 5,8. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de an

Referência 95728FIS
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 600
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 24
Diâmetro do furo (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 600
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 24
Diâmetro do furo (mm) 28
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 96
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 1936
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descrição

A haste de ancoragem fischer RG M é feita de aço zincado com um grau de 5,8. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de ancoragem fischer RG M é fixada através de movimentos de rotação e batida com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de endurecimento, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a barra de ancoragem é empurrada manualmente para dentro do furo, rodando-a ligeiramente. O sistema é particularmente adequado para a fixação económica de máquinas, construções de aço e pés de apoio em áreas internas.

Números do artigo

Referência 95728FIS
EAN 4006209957288
UBB 500616794326
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 95728
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.