text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m16x190 hcr haste de ancoragem


A âncora de haste fischer RG M é produzida em aço altamente resistente à corrosão. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste

Referência
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 190
Tamanho da rosca (métrica) 16
Diâmetro do furo (mm) 18
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 80
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 190
Tamanho da rosca (métrica) 16
Diâmetro do furo (mm) 18
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 80
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 2953.6

Descrição

A âncora de haste fischer RG M é produzida em aço altamente resistente à corrosão. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de ancoragem fischer RG M é fixada através de movimentos de rotação e batida com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de endurecimento, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a barra de ancoragem é empurrada manualmente para dentro do furo, rodando-a ligeiramente. O sistema é particularmente adequado para a fixação económica de caminhos de cabos, grades, construções de aço e sistemas de sinalização em atmosferas altamente corrosivas.

Números do artigo

Referência 63104.160.190
EAN 4006209962190
UBB 500729287036
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 96219

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.