text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x350 r haste de ancoragem


A haste de ancoragem RG M da fischer é fabricada em aço inoxidável. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de ancoragem f

Referência 95709FIS
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 350
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 350
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 200.18
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descrição

A haste de ancoragem RG M da fischer é fabricada em aço inoxidável. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de ancoragem fischer RG M é fixada através de movimentos de rotação e batida com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de endurecimento, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a barra de ancoragem é empurrada manualmente para dentro do furo, rodando-a ligeiramente. O sistema é particularmente adequado para a fixação económica de máquinas, construções de aço e pés de apoio em áreas externas.

Números do artigo

Referência 95709FIS
EAN 4006209957097
UBB 500616793179
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 95709
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.