text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x110 5.8 zp haste de ancoragem


A haste de ancoragem fischer RG M é feita de aço zincado com um grau de 5,8. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de an

Referência
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 110
Material Aço
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 110
Material Aço
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 709

Descrição

A haste de ancoragem fischer RG M é feita de aço zincado com um grau de 5,8. A haste de ancoragem é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, a haste de ancoragem fischer RG M é fixada através de movimentos de rotação e batida com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de endurecimento, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a barra de ancoragem é empurrada manualmente para dentro do furo, rodando-a ligeiramente. O sistema é particularmente adequado para a fixação económica de máquinas, construções de aço e pés de apoio em áreas internas.

Números do artigo

Referência 63008.100.110
EAN 4048962237177
UBB 500729260611
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 535007

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.