text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 18x125 m12 i r haste roscada interna


A âncora roscada interna RG M I é feita de aço inoxidável. A âncora roscada interna é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, fixar o RG M I através de m

Referência 50567FIS
Diâmetro
Desenho Com rosca interna
Comprimento (mm) 125
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Desenho Com rosca interna
Comprimento (mm) 125
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 20
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 125
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 234.42
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descrição

A âncora roscada interna RG M I é feita de aço inoxidável. A âncora roscada interna é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, fixar o RG M I através de movimentos de rotação e de batimento com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de presa, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a âncora roscada interna é empurrada manualmente para dentro do orifício de perfuração, rodando-a ligeiramente. As diferentes argamassas ligam toda a superfície do RG M I à parede do orifício de perfuração. A âncora roscada interna pode ser removida quando a superfície está nivelada e é, por exemplo, principalmente adequada para fixações temporárias, tais como para máquinas em áreas externas.

Números do artigo

Referência 50567FIS
EAN 4006209505670
UBB 500616749536
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 50567
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.